Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS32
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS32
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS32 (07141504)
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS32
ГОЛОВКА-УДАРН.-1ZO-КОРОТКАЯ-SW32
Номер товара 07141504
В наличии
Цена:
598.38 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина.
- Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
- Привод: квадрат 1" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.
- Квадратный привод соответствует DIN 3121.
- Применяется для всех типов пневматических и электрических трещоток и гайковертов.
- Долгий срок службы за счет применения высокопрочной стали.
- Фиксирующие штифты и кольца предотвращают отсоединение головок от инструмента и обеспечивают тем самым безопасную работу.
| Привод | 1 дюйм |
| Глубина торцового ключа (t) | 18 мм |
| Размер ключа | 32 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 52 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Длина (l1) | 62 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Метрические ударные, для болтов с наружным шестигранником, стандартная длина.
- Стандарт: DIN 3121, ISO 1174.
- Привод: квадрат 1" с канавкой для фиксации штифтами и кольцами.
- Квадратный привод соответствует DIN 3121.
- Применяется для всех типов пневматических и электрических трещоток и гайковертов.
- Долгий срок службы за счет применения высокопрочной стали.
- Фиксирующие штифты и кольца предотвращают отсоединение головок от инструмента и обеспечивают тем самым безопасную работу.
Характеристики
| Привод | 1 дюйм |
| Глубина торцового ключа (t) | 18 мм |
| Размер ключа | 32 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 52 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 54 мм |
| Длина (l1) | 62 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS27
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS30
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS36
Торцевая головка Wurth ударная короткая 1" SHORT-WS24
Нет отзывов про этот товар