Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
Глубина торцового ключа (t)
Длина (l1)
Размер ключа
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Ударная торцевая головка, 1 дюйм
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 598.38 грн
⭐ Самый дорогой товар 1798.14 грн

Ударная торцевая головка 1" Wurth - это высококачественный инструмент, который обеспечивает надежное соединение и легкость использования. Изготовлена из прочного материала, который обеспечивает долгий срок службы.

Преимущества ударной торцевой головки 1" Wurth:

  • Прочность и надежность соединения
  • Легкость использования
  • Долгий срок службы
  • Высокое качество материала

Сфера применения ударной торцевой головки 1" Wurth:

  • Ремонт и обслуживание автомобилей
  • Ремонт бытовой техники
  • Строительные работы

Почему стоит выбрать ударную торцевую головку 1" Wurth?

Этот инструмент отличается высоким качеством, надежностью и удобством в использовании, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей.