Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW10, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW10, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW10, RED STRIPE (5763038110)
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW10, RED STRIPE -арт. 5763038110
Номер товара 5763038110
В наличии
Цена:
73.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Лучший захват при монтаже и демонтаже. Высокая устойчивость к развинчиванию - лучше, чем в большинстве других приводов. Универсальность: подходит для широкого диапазона применений - от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности.
Хром-ванадиевая сталь
Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.
Хорошо заметная маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз с шариковым фиксатором
Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение.
Надежный захват
Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.
Высокоточная конструкция
Малый зазор на приводе торцевого ключа позволяет быстро направлять инструмент, зажимать крепеж и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает откручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на обмерзших креплениях.
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 14,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 64 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Длин. |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированный |
| Тип наконечника | Шестигранник |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Лучший захват при монтаже и демонтаже. Высокая устойчивость к развинчиванию - лучше, чем в большинстве других приводов. Универсальность: подходит для широкого диапазона применений - от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности.
Хром-ванадиевая сталь
Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.
Хорошо заметная маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Паз с шариковым фиксатором
Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение.
Надежный захват
Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками.
Высокоточная конструкция
Малый зазор на приводе торцевого ключа позволяет быстро направлять инструмент, зажимать крепеж и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает откручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на обмерзших креплениях.
Характеристики
| Размер ключа | 10 мм |
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 14,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 64 мм |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Длин. |
| Материал | Сталь хромованадиевая |
| Покрытие | Хромированный |
| Тип наконечника | Шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW8, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW11, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW13, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW16, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW17, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW18, RED STRIPE
Головка торцевая шестигранная, 3/8IN, удлиненная SW21, RED STRIPE
Нет отзывов про этот товар