Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 2 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 3 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE
Фото - 4 - Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE

Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE (5763012220)

Головка торцевая 1/2IN, наружный торкс, E20-L38MM, RED STRIPE -арт. 5763012220
Номер товара 5763012220
В наличии
Цена:
81.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Лучший захват при монтаже и демонтаже. Высокая прокруточная устойчивость - лучше, чем в большинстве других приводов. Универсальность: подходит для широкого диапазона применений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение. Надежный захват Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками. Высокоточная конструкция Малый зазор на приводе торцевого ключа позволяет быстро направлять инструмент, зажимать крепеж и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает откручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на обмерзших креплениях.
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 23,8 мм
Длина (l1) 38 мм
Размер ключа E20
Тип привода Внутренний квадрат
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Предназначена для работ, требующих высокого крутящего момента. Лучший захват при монтаже и демонтаже. Высокая прокруточная устойчивость - лучше, чем в большинстве других приводов. Универсальность: подходит для широкого диапазона применений, от строительства и машиностроения до автомобилестроения и промышленности. Хром-ванадиевая сталь Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации. Хорошо заметная маркировка Обеспечивает быструю идентификацию, что облегчает выбор нужной головки – это большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения. Паз с шариковым фиксатором Позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на соединительном квадрате храповика, предотвращая ее выпадение. Надежный захват Рифленый рисунок, нанесенный на наружную поверхность головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной поверхностью обеспечивает надежный захват даже при работе жирными или мокрыми руками. Высокоточная конструкция Малый зазор на приводе торцевого ключа позволяет быстро направлять инструмент, зажимать крепеж и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам креплений, а не к углам. Он также обеспечивает откручивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на обмерзших креплениях.
Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа (D1) 23,8 мм
Длина (l1) 38 мм
Размер ключа E20
Тип привода Внутренний квадрат
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7969.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
Специальная цена после авторизации
1503.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4006.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
276 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить