Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой HEX12, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой HEX12, RED STRIPE
Фото - 1 - Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой HEX12, RED STRIPE

Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой HEX12, RED STRIPE (5763012317)

Головка торцевая, 1/2IN, с насадкой HEX12, RED STRIPE -арт. 5763012317
Номер товара 5763012317
В наличии
Цена:
90 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затягивания или откручивания болтов и гаек больших диаметров, требует очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужный размер – большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз для удержания торцевой головки
Торцевые головки оснащены канавкой для надежного удержания головки. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном приводе трещотки, предотвращая ее выпадение.

Прочный восторг
Рифленый дизайн торцевых головок с наружной стороны в сочетании с матовой текстурной хромированной поверхностью обеспечивает надежное сцепление с инструментом даже жирными или мокрыми руками.

Высокоточная конструкция
Малый зазор на торцевой головке позволяет быстро поворачивать ее, а также захватывать и передавать крутящий момент на плоские стороны креплений, а не на углы. Это также помогает выкручивать изношенные болты с закругленными углами и уменьшает скольжение на замерзших креплениях.

Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 12 мм
Длина 55 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Материал Хром-ванадиевая сталь
Поверхность Хромированный
Тип наконечника Шестигранник
Размер наконечника HEX 12 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затягивания или откручивания болтов и гаек больших диаметров, требует очень крепкой стали. Хром-ванадиевый сплав повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Большая четкая маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужный размер – большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.

Паз для удержания торцевой головки
Торцевые головки оснащены канавкой для надежного удержания головки. Это позволяет безопасно и надежно зафиксировать торцевую головку на квадратном приводе трещотки, предотвращая ее выпадение.

Прочный восторг
Рифленый дизайн торцевых головок с наружной стороны в сочетании с матовой текстурной хромированной поверхностью обеспечивает надежное сцепление с инструментом даже жирными или мокрыми руками.

Высокоточная конструкция
Малый зазор на торцевой головке позволяет быстро поворачивать ее, а также захватывать и передавать крутящий момент на плоские стороны креплений, а не на углы. Это также помогает выкручивать изношенные болты с закругленными углами и уменьшает скольжение на замерзших креплениях.

Характеристики arrow_down
Привод 1/2 дюйма
Внешний диаметр торцового ключа 12 мм
Длина 55 мм
Тип привода Внутренний квадрат
Материал Хром-ванадиевая сталь
Поверхность Хромированный
Тип наконечника Шестигранник
Размер наконечника HEX 12 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
754.62 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
440.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить