Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) (037006)
DIN 985, оцинкованная сталь I10I
ГАЙКА-DIN985-I10I-SW10-A2K-M6
Номер товара 037006
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1.02 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 985, сталь I10I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки с незначительной номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
Класс прочности обозначен двумя вертикальными линиями перед обозначением класса прочности и после него.
DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 более не применяются | мелкая резьба более не применяется | высота гайки измена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05).
| Высота (m1) | 6 мм |
| Стандарты | DIN 985 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Принцип работы стопора | Зажимная деталь с кольцом из полиамида |
| Форма | Низкий |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Класс прочности | I10I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
DIN 985, сталь I10I, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Шестигранные гайки с незначительной номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
Класс прочности обозначен двумя вертикальными линиями перед обозначением класса прочности и после него.
DIN 985 отменен и заменен на ISO 10511. Имеются некоторые общие характеристики (резьба M7, M18, M22, M27, M33, а также резьба с номинальным диаметром > M36 более не применяются | мелкая резьба более не применяется | высота гайки измена | размер под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменен на 16, 18 и 21 мм | класс прочности изменен на 04 и 05).
Характеристики
| Высота (m1) | 6 мм |
| Стандарты | DIN 985 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Принцип работы стопора | Зажимная деталь с кольцом из полиамида |
| Форма | Низкий |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Класс прочности | I10I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Нет отзывов про этот товар