Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка мебельная врезная Тип SK
Скидка -79.6 %
Фото - 2 - Гайка мебельная врезная Тип SK
Скидка -79.6 %
Фото - 1 - Гайка мебельная врезная Тип SK
Фото - 2 - Гайка мебельная врезная Тип SK

Гайка мебельная врезная Тип SK (037611020)

Гайка мебельная врезная, тип SK МУФТА-СОЕД.-SK-18,5X20-M10
Номер товара 037611020
В наличии
Цена:
53 грн/шт
-79.6 %
10.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 250 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С внутренним шестигранником Примечание Используйте соответствующую биту (арт. № 0614) в качестве монтажного инструмента.
Внешний диаметр (d2) 18,5 мм
Длина (l1) 20 мм
Размер привода IH10
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Дерево, пластмасса и другие мягкие материалы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С внутренним шестигранником Примечание Используйте соответствующую биту (арт. № 0614) в качестве монтажного инструмента.
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр (d2) 18,5 мм
Длина (l1) 20 мм
Размер привода IH10
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M10
Покрытие Без покрытия
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Дерево, пластмасса и другие мягкие материалы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
666.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6480 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить