Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка женская JOB+, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Футболка женская JOB+, черная, размер 3XL
Фото - 2 - Футболка женская JOB+, черная, размер 3XL
Фото - 1 - Футболка женская JOB+, черная, размер 3XL
Фото - 2 - Футболка женская JOB+, черная, размер 3XL

Футболка женская JOB+, черная, размер 3XL (M446777005)

Футболка женская JOB+, чёрная, размер 3XL, MODYF -арт. M446777005
Номер товара M446777005
В наличии
Цена:
448.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Женская футболка с удобным кроем и максимальным комфортом при ношении

  • Красивая и эластичная круглая горловина
  • Эластические вставки на рукавах и подоле
  • Ребристая горловина с эластаном
  • Усиленный низ и усиленные швы
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Вид изделия Футболка
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Женская футболка с удобным кроем и максимальным комфортом при ношении

  • Красивая и эластичная круглая горловина
  • Эластические вставки на рукавах и подоле
  • Ребристая горловина с эластаном
  • Усиленный низ и усиленные швы
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Характеристики arrow_down
Материал 100% хлопок
Вес единицы поверхности ткани на м² 150 г
Размер 3XL
Можно мыть при 40°C
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Назначение Рабочая
Вид изделия Футболка
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2904 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2073.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1590 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ