Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фреза WURTH для отверстий 0/25
Фото - 1 - Фреза WURTH для отверстий 0/25
Фото - 1 - Фреза WURTH для отверстий 0/25

Фреза WURTH для отверстий 0/25 (0698025)

Фреза WURTH для отверстий 0/25 ЗЕНКОВКА-FRAISAUTO-SUPER-0/25
Номер товара 0698025
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инструмент для кузовных работ, фреза-расширитель отверстий
Диаметр зенкера 25 мм
Диаметр хвостовика 8 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инструмент для кузовных работ, фреза-расширитель отверстий
Характеристики arrow_down
Диаметр зенкера 25 мм
Диаметр хвостовика 8 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
48 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
40.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.06 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
29 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии