Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Алюминиевая стремянка 2X12-STEP
Фото - 1 - Алюминиевая стремянка 2X12-STEP
Фото - 2 - Алюминиевая стремянка 2X12-STEP
Фото - 3 - Алюминиевая стремянка 2X12-STEP
Фото - 1 - Алюминиевая стремянка 2X12-STEP
Фото - 2 - Алюминиевая стремянка 2X12-STEP
Фото - 3 - Алюминиевая стремянка 2X12-STEP

Алюминиевая стремянка 2X12-STEP (0962931512)

Стремянка алюминиевая 2X12-STEP -арт. 0962931512
Номер товара 0962931512
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Безопасная опора для ног благодаря ступенькам глубиной 90 мм
Ширина (снизу)/ширина (сверху) 0,64/0,34 м
Грузоподъемность 150 кг
Вес 19,2 кг
Количество перекладин 2 x 12
Высота стойки 2,12 м
Длина шага 2,31 м
Высота, по вертикали 2,55 м
Длина 2,80 м
Расстояние между ступеньками 230 мм
Рабочая высота 3,62 м
Достигаемая высота 4,12 м
Размеры балки 84,6 мм x 20,2 мм
Глубина ступени 87 мм
Стандарты EN 131
Материал Алюминий
Покрытие Без покрытия
Зона стойки, TRBS 2121-2 Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Безопасная опора для ног благодаря ступенькам глубиной 90 мм
Характеристики arrow_down
Ширина (снизу)/ширина (сверху) 0,64/0,34 м
Грузоподъемность 150 кг
Вес 19,2 кг
Количество перекладин 2 x 12
Высота стойки 2,12 м
Длина шага 2,31 м
Высота, по вертикали 2,55 м
Длина 2,80 м
Расстояние между ступеньками 230 мм
Рабочая высота 3,62 м
Достигаемая высота 4,12 м
Размеры балки 84,6 мм x 20,2 мм
Глубина ступени 87 мм
Стандарты EN 131
Материал Алюминий
Покрытие Без покрытия
Зона стойки, TRBS 2121-2 Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
64383.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ