Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Домкрат подкатной, CARGO 5 t
Скидка -40 %
Фото - 1 - Домкрат подкатной, CARGO 5 t

Домкрат подкатной, CARGO 5 t (071554313)

Домкрат подкатной Wurth CARGO 5т
Номер товара 071554313
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
39750 грн/шт
-40 %
23850 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Домкрат подкатной CARGO обладает следующими характеристиками:
  • Идеально подходит для подъема грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники
  • Прочный стальной корпус обеспечивает максимальную долговечность
  • Длинный корпус обеспечивает легкий доступ под крупногабаритный транспорт.
  • Система безопасности защищает от перегрузки
  • Дополнительная педаль управления позволяет быстро производить настройки во время подъема
  • Большие колеса - для удобства передвижения
  • Высота, мин. 150 мм
    Грузоподъемность 5 т
    Высота, макс. 570 мм
    Вес 85 кг
    Длина x ширина x высота 1412 x 418 x 150 мм

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Домкрат подкатной CARGO обладает следующими характеристиками:
  • Идеально подходит для подъема грузовиков, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники
  • Прочный стальной корпус обеспечивает максимальную долговечность
  • Длинный корпус обеспечивает легкий доступ под крупногабаритный транспорт.
  • Система безопасности защищает от перегрузки
  • Дополнительная педаль управления позволяет быстро производить настройки во время подъема
  • Большие колеса - для удобства передвижения
  • Характеристики arrow_down
    Высота, мин. 150 мм
    Грузоподъемность 5 т
    Высота, макс. 570 мм
    Вес 85 кг
    Длина x ширина x высота 1412 x 418 x 150 мм
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте