Домкрат гидравлический бутылочного типа, 30 t
Домкрат гидравлический бутылочного типа, 30 t
Домкрат гидравлический бутылочного типа, 30 t (071554432)
Домкрат гидравлический бутылочного типа, 240-510 mm, 30 t
-арт. 071554432
Номер товара 071554432
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Широко используется в автомобильной мастерской для подъема транспортных средств
- Сварная конструкция гарантирует отсутствие утечки смазки
- Предохранительный клапан предотвращает перегрузку поршня и повреждение цилиндра
- Внутренний предохранительный клапан позволяет регулировать характеристики домкрата
- Устойчивый к коррозии - никелированная поверхность цилиндров гладкая и глянцевая, что продлевает срок службы домкрата
- Двойная система защиты цилиндров предотвращает утечку смазки
- Для моделей грузоподъемностью более 10 тонн добавлена ручка для более удобной переноски
| Высота конструкции, мин. (A) | 240 мм |
| Высота конструкции, мин./макс. | 240-510 мм |
| Высота подъема (C) | 270 мм |
| Высота конструкции, макс. (D) | 510 мм |
| Грузоподъемность | 30 т |
| Вес | 15,77 кг |
Область применения
Широко используется в автомобильной мастерской для подъема транспортных средств
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Широко используется в автомобильной мастерской для подъема транспортных средств
- Сварная конструкция гарантирует отсутствие утечки смазки
- Предохранительный клапан предотвращает перегрузку поршня и повреждение цилиндра
- Внутренний предохранительный клапан позволяет регулировать характеристики домкрата
- Устойчивый к коррозии - никелированная поверхность цилиндров гладкая и глянцевая, что продлевает срок службы домкрата
- Двойная система защиты цилиндров предотвращает утечку смазки
- Для моделей грузоподъемностью более 10 тонн добавлена ручка для более удобной переноски
Характеристики
| Высота конструкции, мин. (A) | 240 мм |
| Высота конструкции, мин./макс. | 240-510 мм |
| Высота подъема (C) | 270 мм |
| Высота конструкции, макс. (D) | 510 мм |
| Грузоподъемность | 30 т |
| Вес | 15,77 кг |
Применение
Область применения
Широко используется в автомобильной мастерской для подъема транспортных средств
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар