Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.6 mm, RED LINE (0669201251)

Режущий диск по металлу Red Line TH1,6-BR22,23-D125MM RED LINE
Номер товара 0669201251
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Толщина 1,6 мм
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Исполнение Прямой
Область применения Используется для резки твердых материалов, труб, профилей и металлических листов.
Дима 15.08.2022

Хотел купить в эпицентре но их не было, заказал тут, доставка быстрая

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики arrow_down
Толщина 1,6 мм
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Исполнение Прямой
Применение arrow_down
Область применения Используется для резки твердых материалов, труб, профилей и металлических листов.
Отзывов (1) arrow_down
Дима 15.08.2022

Хотел купить в эпицентре но их не было, заказал тут, доставка быстрая

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
7.98 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
29 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии