Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диагностический кабель, грузовой, ZF, 3+6+9 pin
Фото - 1 - Диагностический кабель, грузовой, ZF, 3+6+9 pin
Фото - 1 - Диагностический кабель, грузовой, ZF, 3+6+9 pin

Диагностический кабель, грузовой, ZF, 3+6+9 pin (WW01000411)

Диагностический кабель, грузовой, другие DIAGNCBL-CARGO-ZF 3 6 9-PIN-OBD-CABLE WABCOWÜRTH
Номер товара WW01000411
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Быстрая мультибрендовая диагностика с помощью простых настроек
Длина 310 мм
Вес изделия (1 шт.) 85 г
Область применения Кабель W.EASY для полуприцепов/прицепов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Быстрая мультибрендовая диагностика с помощью простых настроек
Характеристики arrow_down
Длина 310 мм
Вес изделия (1 шт.) 85 г
Применение arrow_down
Область применения Кабель W.EASY для полуприцепов/прицепов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!