Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чехол защитный для рычага КПП, одноразовый
Фото - 1 - Чехол защитный для рычага КПП, одноразовый
Фото - 1 - Чехол защитный для рычага КПП, одноразовый

Чехол защитный для рычага КПП, одноразовый (19910990480)

Чехол защитный для рычага КПП, одноразовый, 500 шт. -арт. 19910990480
Номер товара 19910990480
В наличии
Цена:
1869.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Одноразовый защитный чехол для рычага КПП предназначен для сохранения чистоты и защиты поверхности во время сервисных работ, технического обслуживания или диагностики
Чехол изготовлен из прочного полиэтилена толщиной 20 мкм, эффективно защищающего рычаг от грязи, пыли, масел и влаги. Эластичная резинка обеспечивает плотную фиксацию на большинстве типов рычагов переключения передач, предотвращая соскальзывание во время работы. Формат чехла позволяет быстро устанавливать его и удерживать салон автомобиля в чистоте даже при интенсивном использовании.
Поставляется в коробке по 500 шт.

  • Надежная защита рычага КПП от загрязнений
  • Эластичная резинка для плотной фиксации
  • Прочный полиэтилен 20 мкм
  • Удобен в использовании при сервисных работах
  • Оптимально для ежедневного применения на СТО
Толщина материала 20 мкм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 500 шт.
Цвет Белый
Материал PE
Размер 130 x 140 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Одноразовый защитный чехол для рычага КПП предназначен для сохранения чистоты и защиты поверхности во время сервисных работ, технического обслуживания или диагностики
Чехол изготовлен из прочного полиэтилена толщиной 20 мкм, эффективно защищающего рычаг от грязи, пыли, масел и влаги. Эластичная резинка обеспечивает плотную фиксацию на большинстве типов рычагов переключения передач, предотвращая соскальзывание во время работы. Формат чехла позволяет быстро устанавливать его и удерживать салон автомобиля в чистоте даже при интенсивном использовании.
Поставляется в коробке по 500 шт.

  • Надежная защита рычага КПП от загрязнений
  • Эластичная резинка для плотной фиксации
  • Прочный полиэтилен 20 мкм
  • Удобен в использовании при сервисных работах
  • Оптимально для ежедневного применения на СТО
Характеристики arrow_down
Толщина материала 20 мкм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 500 шт.
Цвет Белый
Материал PE
Размер 130 x 140 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте