Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чехол защитный для рычага КПП, многоразовый
Фото - 1 - Чехол защитный для рычага КПП, многоразовый
Фото - 1 - Чехол защитный для рычага КПП, многоразовый

Чехол защитный для рычага КПП, многоразовый (18890990380)

Чехол защитный для рычага КПП, многоразовый, нейлоновый -арт. 18890990380
Номер товара 18890990380
В наличии
Цена:
199.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Многократный защитный чехол для рычага КПП предназначен для опрятного и гигиенического проведения сервисных работ, технического обслуживания или диагностики автомобиля
Чехол изготовлен из прочного нейлона черного цвета, который обеспечивает устойчивость к загрязнениям, маслам и износу. Материал легко очищается и подходит для многократного использования, что делает чехол экономичным и практичным решением для сервисных центров. Эластичная резинка обеспечивает плотное прилегание к большинству рычагов переключения передач, предотвращая соскальзывание во время работы. Благодаря долговечному материалу чехол поддерживает аккуратность интерьера и повышает уровень гигиены обслуживания.
Поставляется по 1 шт. в п/е пакете.

  • Многократное использование
  • Прочный нейлон, устойчивый к износу
  • Ластик для плотной фиксации
  • Защита от смазок, пыли и загрязнений
  • Легкая очистка и уход
  • Практическое решение для СТО и сервисов
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 130 x 140 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Многократный защитный чехол для рычага КПП предназначен для опрятного и гигиенического проведения сервисных работ, технического обслуживания или диагностики автомобиля
Чехол изготовлен из прочного нейлона черного цвета, который обеспечивает устойчивость к загрязнениям, маслам и износу. Материал легко очищается и подходит для многократного использования, что делает чехол экономичным и практичным решением для сервисных центров. Эластичная резинка обеспечивает плотное прилегание к большинству рычагов переключения передач, предотвращая соскальзывание во время работы. Благодаря долговечному материалу чехол поддерживает аккуратность интерьера и повышает уровень гигиены обслуживания.
Поставляется по 1 шт. в п/е пакете.

  • Многократное использование
  • Прочный нейлон, устойчивый к износу
  • Ластик для плотной фиксации
  • Защита от смазок, пыли и загрязнений
  • Легкая очистка и уход
  • Практическое решение для СТО и сервисов
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 130 x 140 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте