Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, белые, пара, р.38
Фото - 1 - Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, белые, пара, р.38
Фото - 1 - Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, белые, пара, р.38

Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, белые, пара, р.38 (5358606138)

Сапоги рабочие Workshop[R], O4, ПВХ, белые, пара, размер 38 -арт.5358606138
Номер товара 5358606138
В наличии
Цена:
432 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сапоги Workshop[R] с категорией защиты O4 имеют высокую степень износостойкости
  • Очень хорошая устойчивость к животным жирам, растительным маслам и углеводородам
  • Необычайно мягкий и гибкий материал даже при низких температурах
  • Анатомический дизайн для повышения комфорта ног и ступней
  • Гладкий фронтальный профиль для уменьшения налипания грязи и облегчения ее удаления
  • Внутренняя подкладка из полиэстера
  • Дышащий материал с отличным воздухообменом
  • Износостойкая и прочная
  • Высокое сопротивление скольжению, антистатические
Размер 38
Категория защиты O4
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Цвет Белый
Основной материал ПВХ
Вид изделия Сапоги

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сапоги Workshop[R] с категорией защиты O4 имеют высокую степень износостойкости
  • Очень хорошая устойчивость к животным жирам, растительным маслам и углеводородам
  • Необычайно мягкий и гибкий материал даже при низких температурах
  • Анатомический дизайн для повышения комфорта ног и ступней
  • Гладкий фронтальный профиль для уменьшения налипания грязи и облегчения ее удаления
  • Внутренняя подкладка из полиэстера
  • Дышащий материал с отличным воздухообменом
  • Износостойкая и прочная
  • Высокое сопротивление скольжению, антистатические
Характеристики arrow_down
Размер 38
Категория защиты O4
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Цвет Белый
Основной материал ПВХ
Вид изделия Сапоги
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
14.4 грн/шт
10.08 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
7.2 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -30 %
110.4 грн/шт
77.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
15 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -30.1 %
12.3 грн/шт
8.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1134 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7240.08 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии