Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf
Фото - 1 - Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf
Фото - 2 - Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf
Фото - 1 - Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf
Фото - 2 - Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf

Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf (M422191043)

Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 43 Modyf MODYF
Номер товара M422191043
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобные и современные защитные ботинки с подноском из стекловолокна.
  • Дышащая полнозернистая кожа
  • Подкладка из текстиля, лямки из высококачественной микрофибры.
  • Подносок из стекловолокна, защита от проникновения текстиля.
  • Нескользящая резиновая подошва HRO SRC, комфортная ширина 11
  • ДГУВ 112-191 безметалловая
  • Около 590 г на обувь 42 размера.

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 43
Стандарты EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC
Категория защиты S3
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобные и современные защитные ботинки с подноском из стекловолокна.
  • Дышащая полнозернистая кожа
  • Подкладка из текстиля, лямки из высококачественной микрофибры.
  • Подносок из стекловолокна, защита от проникновения текстиля.
  • Нескользящая резиновая подошва HRO SRC, комфортная ширина 11
  • ДГУВ 112-191 безметалловая
  • Около 590 г на обувь 42 размера.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 43
Стандарты EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC
Категория защиты S3
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте