Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 41 Modyf
Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 41 Modyf
Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 41 Modyf (M422191041)
Ботинки защитные Wurth Vulcan высокие S3 HRO композитный носок черные размер 41 Modyf
MODYF
Номер товара M422191041
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобные и современные защитные ботинки с подноском из стекловолокна.
- Дышащая полнозернистая кожа
- Подкладка из текстиля, лямки из высококачественной микрофибры.
- Подносок из стекловолокна, защита от проникновения текстиля.
- Нескользящая резиновая подошва HRO SRC, комфортная ширина 11
- ДГУВ 112-191 безметалловая
- Около 590 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Полностью из кожи |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Удобные и современные защитные ботинки с подноском из стекловолокна.
- Дышащая полнозернистая кожа
- Подкладка из текстиля, лямки из высококачественной микрофибры.
- Подносок из стекловолокна, защита от проникновения текстиля.
- Нескользящая резиновая подошва HRO SRC, комфортная ширина 11
- ДГУВ 112-191 безметалловая
- Около 590 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | EN 20345, DGUV 112-191 , HRO , SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Полностью из кожи |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ботинки защитные VULCAN, S3 HRO, высокие, композит. носок, черные, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар