Ботинки защитные высокие VIBRAM S3-HRO пластиковый носик коричневые 43р.
Ботинки защитные высокие VIBRAM S3-HRO пластиковый носик коричневые 43р. (M322022043)
Прочные защитные ботинки с жаростойкой подошвой Vibram, которая выдерживает температуру до 300°С в течение 60 секунд. Они удачно совмещают комфорт и защиту.
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категория защиты | S3 |
| Цвет | Коричневый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Прочные защитные ботинки с жаростойкой подошвой Vibram, которая выдерживает температуру до 300°С в течение 60 секунд. Они удачно совмещают комфорт и защиту.
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категория защиты | S3 |
| Цвет | Коричневый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.41
Нет отзывов про этот товар