Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40
Ботинки защитные VIBRAM, S3 HRO, высокие, композит. носок, коричн., пара, р.40 (M322022040)
Ботинки защитные VIBRAM S3 HRO, высокие, композитный носок, коричневые, пара, р.40, MODYF-арт. M322022040
Номер товара M322022040
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочный защитный ботинок с термостойкой подошвой Vibram, выдерживающей контактное тепло до 300° в течение 60 секунд. Этот ботинок превосходно сочетает в себе комфорт и защиту.
- Дышащая полнозернистая кожа
- Текстильная подкладка, антибактериальная стелька.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая резиновая подошва Vibram SRC, HRO, нормальная ширина 10,5.
- Система поддержки в области пятки, Vibram
- Около 725 г/ботинок для размера 42.
Таблица размеров
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Цвет | Коричневый |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прочный защитный ботинок с термостойкой подошвой Vibram, выдерживающей контактное тепло до 300° в течение 60 секунд. Этот ботинок превосходно сочетает в себе комфорт и защиту.
- Дышащая полнозернистая кожа
- Текстильная подкладка, антибактериальная стелька.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая резиновая подошва Vibram SRC, HRO, нормальная ширина 10,5.
- Система поддержки в области пятки, Vibram
- Около 725 г/ботинок для размера 42.
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC, HRO |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Цвет | Коричневый |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар