Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные рабочие "NEWPOSEIDON", S1P, низкие, размер 37
Фото - 1 - Ботинки защитные рабочие "NEWPOSEIDON", S1P, низкие, размер 37
Фото - 1 - Ботинки защитные рабочие "NEWPOSEIDON", S1P, низкие, размер 37

Ботинки защитные рабочие "NEWPOSEIDON", S1P, низкие, размер 37 (5357209037)

Ботинки защитные рабочие "NEWPOSEIDON", S1P, низкие, размер 37 SAFESH-S1P-NEWPOSEIDON-SZ37
Номер товара 5357209037
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Верх из кожи Buffalo Split Black
  • Полная сетчатая подкладка
  • Воротник из пеноматериала
  • Подошва из инъекционного полиуретана двойной плотности
  • Стальной носок
  • Противоударный, Антиперфорационный, Антистатический
ISO 20345
Размер 37
Стандарты ISO 20345
Категория защиты S1P
Верхняя часть башмака Буйволовый спилок
Цвет Черный
Область применения Автомобильная, строительная промышленность, тяжелые работы, транспорт и т. Д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Верх из кожи Buffalo Split Black
  • Полная сетчатая подкладка
  • Воротник из пеноматериала
  • Подошва из инъекционного полиуретана двойной плотности
  • Стальной носок
  • Противоударный, Антиперфорационный, Антистатический
Характеристики arrow_down
ISO 20345
Размер 37
Стандарты ISO 20345
Категория защиты S1P
Верхняя часть башмака Буйволовый спилок
Цвет Черный
Применение arrow_down
Область применения Автомобильная, строительная промышленность, тяжелые работы, транспорт и т. Д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!