Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37

Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37 (M422184037)

Ботинки защитные ECO LINED, S3, композитный носок, черные, пара, р.37, MODYF-арт. M422184037
Номер товара M422184037
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Крепкие кожаные ботинки дарят приятное ощущение тепла и надежную поддержку в холодное время года. Дышащая кожа Теплая флисовая подкладка, ремешок из высококачественной микрофибры Пластиковые защитные вставки на носках, тканевая защита от перфорации. Нескользкая подошва SRC PU, комфортная ширина 11 (широкая посадка) Не содержат металлов Приблизительно 650 г на ботинок размером 42
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 37
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Крепкие кожаные ботинки дарят приятное ощущение тепла и надежную поддержку в холодное время года. Дышащая кожа Теплая флисовая подкладка, ремешок из высококачественной микрофибры Пластиковые защитные вставки на носках, тканевая защита от перфорации. Нескользкая подошва SRC PU, комфортная ширина 11 (широкая посадка) Не содержат металлов Приблизительно 650 г на ботинок размером 42
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 37
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8272.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ