Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45
Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.45 (M422211045)
Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, размер 45, MODYF -арт. M422211045
Номер товара M422211045
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
11432.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Защитные ботинки класса защиты S3 с особыми техническими характеристиками. Отдельного внимания заслуживают система быстрого застегивания BOA и накладка в области носка
Воздухопроницаемая прочная ткань
Сетчатая внутренняя подкладка, нескользящий ремешок из высококачественной микрофибры
Композитная защитная накладка на носки, композитная защитная пластина на подошве, устойчивая к проколам
Подошва из нескользкого полиуретана SRC, комфортная ширина 11
Стандарты (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
Сделано в Европе
Приблизительно 620 г/обувь 42-го размера
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 45 |
| Стандарты | DGUV 112-191 , SRC , ESD |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Текстиль |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
Защитные ботинки класса защиты S3 с особыми техническими характеристиками. Отдельного внимания заслуживают система быстрого застегивания BOA и накладка в области носка
Воздухопроницаемая прочная ткань
Сетчатая внутренняя подкладка, нескользящий ремешок из высококачественной микрофибры
Композитная защитная накладка на носки, композитная защитная пластина на подошве, устойчивая к проколам
Подошва из нескользкого полиуретана SRC, комфортная ширина 11
Стандарты (DGUV) 112-191, система BOA Fit System
Сделано в Европе
Приблизительно 620 г/обувь 42-го размера
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 45 |
| Стандарты | DGUV 112-191 , SRC , ESD |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Текстиль |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ботинки защитные CETUS BOA, S3L ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Нет отзывов про этот товар