Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC, высокие, черные, пара, р.39
Фото - 1 - Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC, высокие, черные, пара, р.39
Фото - 1 - Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC, высокие, черные, пара, р.39

Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC, высокие, черные, пара, р.39 (5358022739)

Ботинки рабочие зимние Workshop[R], O2 CI SRC, высокие, черные, пара, р.39-арт. 5358022739
Номер товара 5358022739
В наличии
Цена:
1560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Наружный материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки
  • Внутренний материал: искусственный мех
  • Внутренний материал: искусственный мех
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими, антистатическими свойствами и защитой от холода. li>
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 М&Omega
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 39
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Наружный материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки
  • Внутренний материал: искусственный мех
  • Внутренний материал: искусственный мех
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими, антистатическими свойствами и защитой от холода. li>
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 М&Omega
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 39
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2073.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6540 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
3120 грн/шт
2028 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2820 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -60 %
1020 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
1896 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии