Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 1 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 2 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 3 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 4 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 1 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 2 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 3 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37
Фото - 4 - Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37

Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, размер 37 (5358020437)

Ботинки рабочие зимние SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневые, пара, р.37, WORKSHOP -арт. 5358020437
Номер товара 5358020437
Нет в наличии
Цена:
4560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Этот вариант рабочей обуви подойдет для тех, кому важна водостойкость, защита от проколов и долговечность кожи, но не требуется металлический или композитный носок

Кожа Crazy Horse — это одна из самых крепких и практичных кож, используемых в производстве премиальной рабочей и трекинговой обуви. Она производится из цельного слоя натуральной кожи крупного рогатого скота и дополнительно пропитывается воском. Благодаря этому материал становится особенно выносливым: он не боится царапин, ушибов и постоянного контакта с влагой или грязью. Даже если на поверхности появляются потертости, они не портят вид, а наоборот – создают характерный "живой" эффект, подчеркивая благородный стиль обуви. Crazy Horse со временем только становится лучше: вместо старения — она приобретает еще более выразительную текстуру и глубину цвета. Этот материал сочетает в себе практичность и эстетику: обувь выглядит дорого, сохраняя при этом выносливость в самых жестких условиях

В сочетании с водостойкой мембраной и кевларовым антипроколом такая кожа превращает обувь в универсальный инструмент для работы и активного использования — она выдерживает постоянные нагрузки, контакт с влагой, перепады температур и механические воздействия.
  • Материал верха: натуральная кожа типа Crazy Horse – прочная, эластичная и стойкая к царапинам и влаге. Со временем приобретает характерный благородный вид
  • Мембрана: водонепроницаемая и дышащая, обеспечивает защиту от влаги и комфорт во время длительного ношения
  • Подошва: ПУ/нитрил HRO, устойчива к высоким и низким температурам, с глубоким протектором для уверенного сцепления
  • Антипрокольная защита: кевларова вставка в подошве (защита от гвоздей и острых предметов)
  • Стелька: анатомическая Memory Foam, термостойкая, создает комфорт даже при длительном использовании
  • Фурнитура: кованая, надежная, с крючками быстрой шнуровки
  • Комфорт: мягкий верхний кант для защиты голени, внутреннее утепление 3M Thinsulate для использования в холодных условиях
  • Усиление: наплыв в носочной и пяточной части для дополнительной защиты от истирания и ушибов
  • Стандарт защиты: соответствует требованиям EN ISO 20347:2012, класс O2 HRO WR (рабочая обувь без металлического носка, водостойкая, термостойкая, антипрокольная)
Размер 37
Материал защитной пластины Kevlar®
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Цвет Коричневый
Вид изделия Ботинок
Стандарты EN ISO 20347:2012, HRO, WR, SRC, CI
Верхняя часть башмака Кожа Crazy Horse

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Этот вариант рабочей обуви подойдет для тех, кому важна водостойкость, защита от проколов и долговечность кожи, но не требуется металлический или композитный носок

Кожа Crazy Horse — это одна из самых крепких и практичных кож, используемых в производстве премиальной рабочей и трекинговой обуви. Она производится из цельного слоя натуральной кожи крупного рогатого скота и дополнительно пропитывается воском. Благодаря этому материал становится особенно выносливым: он не боится царапин, ушибов и постоянного контакта с влагой или грязью. Даже если на поверхности появляются потертости, они не портят вид, а наоборот – создают характерный "живой" эффект, подчеркивая благородный стиль обуви. Crazy Horse со временем только становится лучше: вместо старения — она приобретает еще более выразительную текстуру и глубину цвета. Этот материал сочетает в себе практичность и эстетику: обувь выглядит дорого, сохраняя при этом выносливость в самых жестких условиях

В сочетании с водостойкой мембраной и кевларовым антипроколом такая кожа превращает обувь в универсальный инструмент для работы и активного использования — она выдерживает постоянные нагрузки, контакт с влагой, перепады температур и механические воздействия.
  • Материал верха: натуральная кожа типа Crazy Horse – прочная, эластичная и стойкая к царапинам и влаге. Со временем приобретает характерный благородный вид
  • Мембрана: водонепроницаемая и дышащая, обеспечивает защиту от влаги и комфорт во время длительного ношения
  • Подошва: ПУ/нитрил HRO, устойчива к высоким и низким температурам, с глубоким протектором для уверенного сцепления
  • Антипрокольная защита: кевларова вставка в подошве (защита от гвоздей и острых предметов)
  • Стелька: анатомическая Memory Foam, термостойкая, создает комфорт даже при длительном использовании
  • Фурнитура: кованая, надежная, с крючками быстрой шнуровки
  • Комфорт: мягкий верхний кант для защиты голени, внутреннее утепление 3M Thinsulate для использования в холодных условиях
  • Усиление: наплыв в носочной и пяточной части для дополнительной защиты от истирания и ушибов
  • Стандарт защиты: соответствует требованиям EN ISO 20347:2012, класс O2 HRO WR (рабочая обувь без металлического носка, водостойкая, термостойкая, антипрокольная)
Характеристики arrow_down
Размер 37
Материал защитной пластины Kevlar®
Категория защиты O2
Материал защитного подноска Без подноска
Цвет Коричневый
Вид изделия Ботинок
Стандарты EN ISO 20347:2012, HRO, WR, SRC, CI
Верхняя часть башмака Кожа Crazy Horse
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1404 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9768.06 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1980 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить