Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки рабочие KRONOS, O1, высокие, черные, пара, р.38
Фото - 1 - Ботинки рабочие KRONOS, O1, высокие, черные, пара, р.38
Скидка -1.2 %
Фото - 1 - Ботинки рабочие KRONOS, O1, высокие, черные, пара, р.38

Ботинки рабочие KRONOS, O1, высокие, черные, пара, р.38 (0535695138)

Ботинки рабочие KRONOS, O1, высокие, черные, пара, р.38-арт. 0535695138
Номер товара 0535695138
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
510 грн/шт
-1.2 %
504 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецобувь, класс защиты: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347:2012
  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Не устойчивы к серы
Тип ботинка: выше лодыжки Внутренний материал: 3D текстиль AIR ACTIVE - позволяет коже дышать Внешний материал: кожа. Подошва: Однослойный полиуретан Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется Ориентировочный вес: 480 г; / одного ботинка
Категория защиты O1
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецобувь, класс защиты: O1 SRC, стандарт: EN ISO 20347:2012
  • Антистатический - защита от электростатического разряда
  • SRC против скольжения - керамика и моющие средства, металл и глицерин
  • Подошва, устойчивая к маслу
  • Амортизирующая подошва
  • Не устойчивы к серы
Тип ботинка: выше лодыжки Внутренний материал: 3D текстиль AIR ACTIVE - позволяет коже дышать Внешний материал: кожа. Подошва: Однослойный полиуретан Стелька: Антистатическая, анатомическая / снимается и заменяется Ориентировочный вес: 480 г; / одного ботинка
Характеристики arrow_down
Категория защиты O1
Материал защитного подноска Без подноска
Материал защитной пластины Без пластины
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
14130.84 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1788 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2073.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3540 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
1560 грн/шт
858 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3468 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить