Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 1 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 2 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 3 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 4 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 5 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 6 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 7 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 8 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 9 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 10 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 11 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 12 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 1 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 2 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 3 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 4 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 5 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 6 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 7 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 8 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 9 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 10 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 11 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм
Фото - 12 - Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 6мм (0648056016)

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario БУР-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-AL100 ZEBRA
Номер товара 0648056016
В наличии
Цена:
264 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.
  • Проходить через арматуру без заклинювання
  • Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
  • Значно збільшений термін служби
Адаптовані для роботи з арматурою Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90 ° (до Ø 10 мм в разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або відведенню бура при зіткненні, наприклад, з арматурою.
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
  • 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
  • 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля
Збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.
  • Проходить через арматуру без заклинювання
  • Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
  • Значно збільшений термін служби
Адаптовані для роботи з арматурою Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90 ° (до Ø 10 мм в разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або відведенню бура при зіткненні, наприклад, з арматурою.
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
  • 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
  • 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля
Збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
7.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
6 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
2.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ