Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 1 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 2 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 1 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Фото - 2 - Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой

Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой (005316120)

Оцинкованная сталь ISO 4014, класс прочности 8.8 БОЛТ-DIN931-8.8-SW24-A2K-M16X120
Номер товара 005316120
Нет в наличии
Цена:
60.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Высота головки винта (k1) 10 мм
Длина (l1) 120 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4014
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Внешний привод (s1) SW24
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 10 мм
Длина (l1) 120 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4014
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M16
Внешний привод (s1) SW24
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Частичная резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -40 %
2.1 грн/шт
1.26 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить