Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой (0053550)
Оцинкованная сталь ISO 4014, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW8-A2K-M5X50
Номер товара 0053550
Нет в наличии
Цена:
3.24 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
| Высота головки винта (k1) | 3,5 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4014 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Внешний привод (s1) | SW8 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
ISO 4014 заменяет стандарт DIN 931 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 3,5 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4014 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Внешний привод (s1) | SW8 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Нет отзывов про этот товар