Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой (005322210)
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW32-A2K-M22X210
Номер товара 005322210
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
227.04 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 931 отменен и заменен на ISO 4014. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
| Высота головки винта (k1) | 14 мм |
| Длина (l1) | 210 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | DIN 931 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M22 |
| Внешний привод (s1) | SW32 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 931 отменен и заменен на ISO 4014. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 14 мм |
| Длина (l1) | 210 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | DIN 931 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M22 |
| Внешний привод (s1) | SW32 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой M10X70
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Нет отзывов про этот товар