Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой (005312320)
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW19-A2K-M12X320
Номер товара 005312320
Нет в наличии
Цена:
198.48 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 931 отменен и заменен на ISO 4014. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
| Длина (l1) | 320 мм |
| Высота головки винта (k1) | 8 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | DIN 931 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 931, оцинкованная сталь, класс прочности 8.8, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
DIN 931 отменен и заменен на ISO 4014. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики
| Длина (l1) | 320 мм |
| Высота головки винта (k1) | 8 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | B |
| Стандарты | DIN 931 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Частичная резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой M10X70
Болты с шестигранной головкой с частичной резьбой
Нет отзывов про этот товар