Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (005971035)
DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, горячее цинкование
БОЛТ-DIN933-8.8U-SW17-TZN-M10X35
Номер товара 005971035
Нет в наличии
Цена:
25.14 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 933, сталь, класс прочности 8.8U, горячее цинкование (TZN)
Примечание
DIN 933 отменен и заменен стандартом ISO 4017. Имеется некоторая взаимозаменяемость (увеличены номинальные размеры | Изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
| Длина (l1) | 35 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 933 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW17 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 933, сталь, класс прочности 8.8U, горячее цинкование (TZN)
Примечание
DIN 933 отменен и заменен стандартом ISO 4017. Имеется некоторая взаимозаменяемость (увеличены номинальные размеры | Изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики
| Длина (l1) | 35 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 933 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW17 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Термическая оцинковка |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар