Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Блок подготовки воздуха для пневмосистемы 1/2″
Фото - 1 - Блок подготовки воздуха для пневмосистемы 1/2″
Фото - 1 - Блок подготовки воздуха для пневмосистемы 1/2″

Блок подготовки воздуха для пневмосистемы 1/2″ (0699001121)

Блок подготовки воздуха для пневмосистемы 1/2″ арт. 0699001121
Номер товара 0699001121
В наличии
Цена:
3679.98 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Регулирует давление и сохраняет влажность системы сжатого воздуха и увеличивает производительность и срок службы пневматических инструментов

  • Автоматический ливень
  • Нет потерь потока и не возникает проблем с утечками
  • Легкий монтаж
  • Настенный кронштейн в комплекте.

Минимальная потребность в пространстве

  • Высокая степень очистки сжатого воздуха
  • Фильтрующий элемент 5 мкм.
  • Точная регулировка рабочего давления - от 0,5 до 10 бар

Внимание!

  • Соблюдайте правильную установку воздухозаборника.
  • Для обеспечения надлежащего использования установка должна быть установлена вертикально.
Рабочее давление, мин./макс. 0,5-10 бар
Соединительная резьба 1/2 дюйма
Пропускная способность 2600 л/мин

Область применения

  • Профессиональное и промышленное применение в пневматических системах (сжатый воздух) в механических и шинных мастерских, автомобильных мастерских, металлообрабатывающих и столярных мастерских.

Инструкции

  • Сервисный блок состоит из трех компонентов:
    • Фильтр очищает воздух от грязи и конденсата.
    • Регулятор позволяет установить точное рабочее давление для оптимальной работы инструмента.
    • Масленка снабжает подключенные пневматические устройства регулируемым мелкодисперсным масляным туманом.
    • Совет: Сервисный блок всегда должен быть установлен как можно ближе к потребителю. Масляный туман оптимально транспортируется до 5 метров.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Регулирует давление и сохраняет влажность системы сжатого воздуха и увеличивает производительность и срок службы пневматических инструментов

  • Автоматический ливень
  • Нет потерь потока и не возникает проблем с утечками
  • Легкий монтаж
  • Настенный кронштейн в комплекте.

Минимальная потребность в пространстве

  • Высокая степень очистки сжатого воздуха
  • Фильтрующий элемент 5 мкм.
  • Точная регулировка рабочего давления - от 0,5 до 10 бар

Внимание!

  • Соблюдайте правильную установку воздухозаборника.
  • Для обеспечения надлежащего использования установка должна быть установлена вертикально.
Характеристики arrow_down
Рабочее давление, мин./макс. 0,5-10 бар
Соединительная резьба 1/2 дюйма
Пропускная способность 2600 л/мин
Применение arrow_down

Область применения

  • Профессиональное и промышленное применение в пневматических системах (сжатый воздух) в механических и шинных мастерских, автомобильных мастерских, металлообрабатывающих и столярных мастерских.

Инструкции

  • Сервисный блок состоит из трех компонентов:
    • Фильтр очищает воздух от грязи и конденсата.
    • Регулятор позволяет установить точное рабочее давление для оптимальной работы инструмента.
    • Масленка снабжает подключенные пневматические устройства регулируемым мелкодисперсным масляным туманом.
    • Совет: Сервисный блок всегда должен быть установлен как можно ближе к потребителю. Масляный туман оптимально транспортируется до 5 метров.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1920 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 2 шт
Купить