Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тележка под колесо для перемещения автомобиля 680 кг
Фото - 1 - Тележка под колесо для перемещения автомобиля 680 кг
Фото - 1 - Тележка под колесо для перемещения автомобиля 680 кг

Тележка под колесо для перемещения автомобиля 680 кг (071598052)

Тележка под колесо для перемещения автомобиля Wurth гидравлическая раздвижная 680 кг -арт. 071598052
Номер товара 071598052
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональная вспомогательная тележка для быстрого и легкого перемещения транспортных средств, как поврежденных в кузовных мастерских, так и новых в автосалонах

  • Прочная стальная конструкция
  • Прост в эксплуатации
  • Расстояние между опорами - 370-620 мм
Вес 19 кг
Ширина ролика 300 мм
Диапазон регулирования, мин. 345 мм
Диапазон регулирования, макс. 620 мм
Цвет Черный
Грузоподъемность 680 кг
Тип Раздвижной

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональная вспомогательная тележка для быстрого и легкого перемещения транспортных средств, как поврежденных в кузовных мастерских, так и новых в автосалонах

  • Прочная стальная конструкция
  • Прост в эксплуатации
  • Расстояние между опорами - 370-620 мм
Характеристики arrow_down
Вес 19 кг
Ширина ролика 300 мм
Диапазон регулирования, мин. 345 мм
Диапазон регулирования, макс. 620 мм
Цвет Черный
Грузоподъемность 680 кг
Тип Раздвижной
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
3.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
1650 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить