Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита WURTH с отверстием 10 мм TX20 30 мм
Фото - 1 - Бита WURTH с отверстием 10 мм TX20 30 мм
Фото - 1 - Бита WURTH с отверстием 10 мм TX20 30 мм

Бита WURTH с отверстием 10 мм TX20 30 мм (061478820)

Бита WURTH с отверстием 10 мм TX20 30 мм БИТА-TX20-LO-L30MM
Номер товара 061478820
В наличии
Цена:
75.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
TX 10 мм
Привод 10 мм
Длина 30 мм
Размер наконечника TX20
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
TX 10 мм
Характеристики arrow_down
Привод 10 мм
Длина 30 мм
Размер наконечника TX20
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
79.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить