Бита WURTH TX45 30 мм
Бита WURTH TX45 30 мм
Бита WURTH TX45 30 мм (061478845)
Бита WURTH TX45 30 мм
БИТА-TX45-LO-L30MM
Номер товара 061478845
В наличии
Цена:
75.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
TX 10 мм
| Привод | 10 мм |
| Длина | 30 мм |
| Размер наконечника | TX45 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
TX 10 мм
Характеристики
| Привод | 10 мм |
| Длина | 30 мм |
| Размер наконечника | TX45 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX25 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX50 1/4" 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX55 1/4" 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX20 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX27 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX30 30 мм
Бита WURTH с отверстием 10 мм TX40 30 мм
Нет отзывов про этот товар