Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x150/35 WS22
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x150/35 WS22
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x150/35 WS22

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x150/35 WS22 (5929914150)

Анкер-шуруп по бетону W-BS-T (A2K) 14x150/35 WS22 Для временных креплений Оцинкованная сталь
Номер товара 5929914150
Нет в наличии
Цена:
552 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Многоразовый анкер-шуруп по бетону для временного крепления строительного оборудования на стройплощадке с допуском для свежего бетона. Перед каждым повторным использованием анкер необходимо проверять на наличие визуальных дефектов, а также соответствие диаметра резьбы с помощью прилагаемой испытательной гильзы. Общий строительный допуск для бетона с трещинами и без трещин Z-21.8-2090 для временного крепления оборудования на стройплощадке
Глубина отверстия (h 1) 125 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 14 мм
Размер анкера 14 мм
Длина анкера (l) 150 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 35 мм
Внешний привод SW22
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения: Монтаж в стандартный бетон классом прочности С20/25 - С50/60, сжатая и растянутая зона бетона В свежий бетон с прочностью на сжатие fck, cube ≥ 10 Н/мм² Временное крепление оборудования на строительной площадке, такого как подпорки, строительные леса, перила и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Многоразовый анкер-шуруп по бетону для временного крепления строительного оборудования на стройплощадке с допуском для свежего бетона. Перед каждым повторным использованием анкер необходимо проверять на наличие визуальных дефектов, а также соответствие диаметра резьбы с помощью прилагаемой испытательной гильзы. Общий строительный допуск для бетона с трещинами и без трещин Z-21.8-2090 для временного крепления оборудования на стройплощадке
Характеристики arrow_down
Глубина отверстия (h 1) 125 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 14 мм
Размер анкера 14 мм
Длина анкера (l) 150 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 35 мм
Внешний привод SW22
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения: Монтаж в стандартный бетон классом прочности С20/25 - С50/60, сжатая и растянутая зона бетона В свежий бетон с прочностью на сжатие fck, cube ≥ 10 Н/мм² Временное крепление оборудования на строительной площадке, такого как подпорки, строительные леса, перила и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте