Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x130/15 WS22
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x130/15 WS22
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x130/15 WS22 (5929914130)
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T (A2K) 14x130/15 WS22
Для временных креплений
Оцинкованная сталь
Номер товара 5929914130
Нет в наличии
Цена:
312 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Многоразовый анкер-шуруп по бетону для временного крепления строительного оборудования на стройплощадке с допуском для свежего бетона.
Перед каждым повторным использованием анкер необходимо проверять на наличие визуальных дефектов, а также соответствие диаметра резьбы с помощью прилагаемой испытательной гильзы.
Общий строительный допуск для бетона с трещинами и без трещин
Z-21.8-2090 для временного крепления оборудования на стройплощадке
| Глубина отверстия (h 1) | 125 мм |
| Длина анкера (l) | 130 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Размер анкера | 14 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 15 мм |
| Внешний привод | SW22 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения:
Монтаж в стандартный бетон классом прочности С20/25 - С50/60, сжатая и растянутая зона бетона
В свежий бетон с прочностью на сжатие fck, cube ≥ 10 Н/мм²
Временное крепление оборудования на строительной площадке, такого как подпорки, строительные леса, перила и т.д.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Многоразовый анкер-шуруп по бетону для временного крепления строительного оборудования на стройплощадке с допуском для свежего бетона.
Перед каждым повторным использованием анкер необходимо проверять на наличие визуальных дефектов, а также соответствие диаметра резьбы с помощью прилагаемой испытательной гильзы.
Общий строительный допуск для бетона с трещинами и без трещин
Z-21.8-2090 для временного крепления оборудования на стройплощадке
Характеристики
| Глубина отверстия (h 1) | 125 мм |
| Длина анкера (l) | 130 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Размер анкера | 14 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 15 мм |
| Внешний привод | SW22 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения:
Монтаж в стандартный бетон классом прочности С20/25 - С50/60, сжатая и растянутая зона бетона
В свежий бетон с прочностью на сжатие fck, cube ≥ 10 Н/мм²
Временное крепление оборудования на строительной площадке, такого как подпорки, строительные леса, перила и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x130/15 WS24
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 14x150/35 WS22
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 10x80/5
Анкер-шуруп по бетону W-BS-T 12x110/20 WS17
Нет отзывов про этот товар