Анкер клиновый W-FA/S M12x75мм 5мм
Анкер клиновый W-FA/S M12x75мм 5мм
Анкер клиновый W-FA/S M12x75мм 5мм (5932012075)
Анкер клиновый W-FA/S M12x75мм 5мм
Для сжатой зоны бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 5932012075
В наличии
Цена:
38.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 5 / 40 / 75 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Длина анкера (l) | 75 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Сертификат | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
| Размер ключа | 19 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 5 / 40 / 75 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
| Длина анкера (l) | 75 мм |
| Метрический диаметр анкера | M12 |
| Сертификат | Нет |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер клиновый W-FA/S M20x205мм 60-82мм
Нет отзывов про этот товар