Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 2 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 3 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 4 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 2 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 3 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH
Фото - 4 - Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH (5932010120)

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x120/45-51 WURTH Для сжатой зоны бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5932010120
В наличии
Цена:
30.85 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 120 мм
Размер ключа 17 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 30 нм
Эффективная глубина анкеровки (h ef 2) 42 мм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 42 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 45 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 48 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) 51 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 51 мм
Глубина углубления (h nom,red) 56 мм
Глубина анкеровки (h nom) 62 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 65 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 65 мм
Глубина отверстия (h 1) 70 мм
Длина резьбы (L th) 75 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 120 мм
Размер ключа 17 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 30 нм
Эффективная глубина анкеровки (h ef 2) 42 мм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 42 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 45 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 48 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) 51 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 51 мм
Глубина углубления (h nom,red) 56 мм
Глубина анкеровки (h nom) 62 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 65 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 65 мм
Глубина отверстия (h 1) 70 мм
Длина резьбы (L th) 75 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -70.1 %
79.56 грн/шт
23.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить