Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x115/20-35 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x115/20-35 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x115/20-35 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x115/20-35 WURTH
Для сжатой зоны бетона
Оцинкованная сталь
Цена:
43.8 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Длина анкера (l) | 115 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Размер ключа | 19 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 20 / 65 / 90 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) | 35 / 50 / 75 мм |
Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
Сертификат | ETA-02/0001 |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Покрытие | Оцинкованный |
Материал | Сталь |
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики
Длина анкера (l) | 115 мм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Размер ключа | 19 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) | 20 / 65 / 90 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) | 35 / 50 / 75 мм |
Крутящий момент анкеровки (T inst) | 50 Нм |
Сертификат | ETA-02/0001 |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Покрытие | Оцинкованный |
Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.