Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH
Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M10x145/70-76 WURTH Для сжатой зоны бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5932010145
В наличии
Цена:
42.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 145 мм
Размер ключа 17 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 30 нм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 70 / 48 / 70 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 76 / 42 / 65 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр бура (d 0) 10 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 12 мм
Длина анкера (l) 145 мм
Размер ключа 17 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 30 нм
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/глубина отверстия (h 1) 70 / 48 / 70 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (h ef 2)/глубина отверстия (h 1, 2) 76 / 42 / 65 мм
Сертификат ETA-02/0001
Метрический диаметр анкера M10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона) Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!