Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 1 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 2 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 3 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 4 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 5 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 1 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 2 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 3 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 4 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH
Фото - 5 - Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH

Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH (5717801403)

Аккумуляторная батарея LIION-18V/4,0AH-(CLASSIC-BASIC) -арт. 5717801403
Номер товара 5717801403
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Компактный, надежный и мощный. Быстрая зарядка всего за 40 минут*
  • Совместимость с текущими моделями Classic с питанием от батареи 18 В.
  • Лучшее в своем классе соотношение размеров и веса
  • Меньшая утомляемость оператора при подключении к аккумуляторному инструменту
  • Литий-ионная технология
  • Высокопроизводительный аккумулятор без эффекта памяти
  • Встроенная система мониторинга
  • Состояние питания отображается на аккумуляторе
Уведомление *с помощью зарядного устройства ALG18/6 FAST CLASSIC (арт. 5717 901 652)
Вес аккумулятора/батареи 0,6 кг
Вес изделия (1 шт.) 0,600 кг
Количество изделий 1 шт.
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Тип аккумулятора/батареи Li-lon
Типовое обозначение Аккумуляторная батарея
Емкость аккумулятора/батареи 4,0 Ач

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Компактный, надежный и мощный. Быстрая зарядка всего за 40 минут*
  • Совместимость с текущими моделями Classic с питанием от батареи 18 В.
  • Лучшее в своем классе соотношение размеров и веса
  • Меньшая утомляемость оператора при подключении к аккумуляторному инструменту
  • Литий-ионная технология
  • Высокопроизводительный аккумулятор без эффекта памяти
  • Встроенная система мониторинга
  • Состояние питания отображается на аккумуляторе
Уведомление *с помощью зарядного устройства ALG18/6 FAST CLASSIC (арт. 5717 901 652)
Характеристики arrow_down
Вес аккумулятора/батареи 0,6 кг
Вес изделия (1 шт.) 0,600 кг
Количество изделий 1 шт.
Номинальное напряжение 18 В/пост.тока
Тип аккумулятора/батареи Li-lon
Типовое обозначение Аккумуляторная батарея
Емкость аккумулятора/батареи 4,0 Ач
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
0.46 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
29.23 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
135.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
14.04 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
17.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
2.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
14.4 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
13.51 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии