Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 1 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 2 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 3 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 4 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 1 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 2 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 3 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S
Фото - 4 - Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S

Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S (5899700601)

Жилет софтшел STONE BRIDGE, серый, размер S -арт. 5899700601
Номер товара 5899700601
В наличии
Цена:
1404 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современный жилет STONE BRIDGE с ветронепроницаемой, водонепроницаемой и дышащей мембраной с дополнительной подкладкой из микрофлиса
  • Воздухопроницаемый
  • Нагрудный карман на молнии
  • Два боковых кармана на молнии
  • Высокий воротник
  • Эластичная лента на талии и вокруг руки
  • Индекс водонепроницаемости: 5000 мм
  • Паропроницаемость: 8000 MVP
Материал: 94% полиэстер, 6% эластан

Таблиця розмірів
Материал 94% полиэстер, 6% спандекс
Размер S
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современный жилет STONE BRIDGE с ветронепроницаемой, водонепроницаемой и дышащей мембраной с дополнительной подкладкой из микрофлиса
  • Воздухопроницаемый
  • Нагрудный карман на молнии
  • Два боковых кармана на молнии
  • Высокий воротник
  • Эластичная лента на талии и вокруг руки
  • Индекс водонепроницаемости: 5000 мм
  • Паропроницаемость: 8000 MVP
Материал: 94% полиэстер, 6% эластан

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Материал 94% полиэстер, 6% спандекс
Размер S
Вид изделия Жилет
Назначение Рабочая
Цвет Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте