Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Серия отверток
Отвертки VDE
Отвертка VDE, Phillips
Фильтр
Длина лезвия (A)
80 мм
1
100 мм
1
150 мм
1
200 мм
1
Длина ручки/ширина ручки (B / C)
96 / 31 мм
1
106 / 35 мм
1
114 / 38 мм
2
Размер наконечника
PH1
1
PH2
1
PH3
1
PH4
1
241.1
-
520.8
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Отвертка VDE, Phillips
Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
Отвертка VDE, крестообразная
Отвертка VDE, крестообразная PZ, экстра тонкая
⭐ Категория товаров
Отвертка VDE, Phillips
⭐ Количество товаров в наличии
4
⭐ Самый дешевый товар
241.1 грн
⭐ Самый дорогой товар
520.8 грн