- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Серия отверток
- Отвертки VDE
- Отвертка VDE, Phillips
- Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
- Отвертка VDE Крестообразный шлиц PH
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Для работы с токопроводящими деталями под напряжением до 1000 В (перем. тока) и до 1500 В (пост. тока)
Сертификат соответствия
Стандарт: EN 60900:2012
Длина лезвия (A) | 80 мм |
Длина ручки/ширина ручки (B / C) | 96 / 31 мм |
Размер наконечника | PH1 |