Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150

Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150 - фото №1Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150 - фото №2Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150 - фото №3
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150 - фото №1
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150 - фото №2
Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150 - фото №3

Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150

Отвертка VDE с крестообразным шлицем PH
ОТВЁРТКА-VDE-PH3X150
ZEBRA

Номер товара 06136323
В наличии

Цена:
432 грн/шт

Отвертка VDE ZEBRA® крестовая, PH3X150

Номер товара 06136323

432 грнБез НДС: 360 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Преимущества Отверток VDE ZEBRA® Wurth

  • Высокое качество: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth изготовлена из прочного и надежного материала, обеспечивая продолжительное использование.
  • Безопасность: Эта отвертка соответствует стандартам безопасности VDE, что делает ее идеальным выбором для работы с электрическими устройствами.
  • Удобство использования: Удлиненная рукоятка с эргономичной формой обеспечивает комфортную и удобную работу, а фиксатор наконечника позволяет легко и надежно менять биты.
  • Многофункциональность: Отвертка VDE ZEBRA® Wurth подходит для работы с шлицами и позволяет с легкостью выполнять множество задач.
  • Надежность: Эта отвертка проходит строгие испытания на надежность и долговечность, что гарантирует ее долгий срок службы.
  • Стандарт: EN 60900: 2012.


Для электромонтажных работ до 1000 В (переменного тока) или до 1500 В (постоянного тока)

Написать отзыв

   

Информация о продукте