- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной, изогнутый, двусторонний, RED STRIPE
- Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS6X7, RED STRIPE
Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS6X7, RED STRIPE
Ключ гаечный накидной, изогнутый, двухсторонний, WS6X7, RED STRIPE -арт. 5754105067
Способы доставки
Прочный инструмент, незаменимый для широкого диапазона использования. Изготовлен из высокопрочной стали (хром-ванадиевый сплав), что обеспечивает повышенную износостойкость и отвечает самым высоким требованиям к сложным задачам по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях.
Полный восторг благодаря 12 контактным точкам и максимальная передача крутящего момента. Надежные и экономически эффективные решения: RedStripe
Хром-ванадиевая сталь
Высокий крутящий момент, необходимый для закручивания/откручивания болтов и гаек большого диаметра обычно сопровождается потребностью в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к ржавчине и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в тяжелых условиях эксплуатации.
Противоскользящая рукоятка
Инструмент имеет текстурированную матовую хромированную поверхность, обеспечивающую надежный захват. Она также дополнительно защищает инструмент от масел, масел, грязи и других агрессивных веществ - в частности, цемента и растворителей краски, часто встречающихся в мастерских и на строительных площадках, контакт с которыми может вызвать коррозию поверхности.
Глубокая головка со смещением
Позволяет увеличить радиус действия в условиях ограниченного пространства.
Хорошо заметная маркировка
Обеспечивает быструю идентификацию, позволяя легко выбирать нужный инструмент из футляра или сумки для инструментов, экономя время и усилия.
Размер ключа | 6 x 7 мм |
Внешний диаметр кольца (d1) | 10,5 мм |
Длина (L) | 175 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 11,4 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 5,8 мм |
Материал | Сталь хромованадиевая |
Покрытие | Хромированное / никелированное |
Толщина кольца (a1) | 5 мм |