Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Молоток Wurth слесарный DIN1041 2000GR c деревянной рукояткой
Фото - 1 - Молоток Wurth слесарный DIN1041 2000GR c деревянной рукояткой
Фото - 1 - Молоток Wurth слесарный DIN1041 2000GR c деревянной рукояткой

Молоток Wurth слесарный DIN1041 2000GR c деревянной рукояткой (0715731200)

Слесарный молоток, двойн. изогн.ясенев.рукоятк. МОЛОТОК-СЛЕСАРНЫЙ-DIN1041-2000Г -арт. 0715731200
Номер товара 0715731200
В наличии
Цена:
1800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Немецкий тип в соответствии с DIN 1041, ясеневая рукоятка с двойным изгибом

  • Оптимальная ударная прочность и отсутствие сколов;
  • Закалка электроиндукционным методом;
  • Удобство использования и долгий срок службы;
  • Лакированная рукоятка из ясеня с двойным изгибом;
  • Рукоятка крепится при помощи кольцевого клина с уплотнением из синтетического каучука
Вес молота 2000 г
Длина (L) 400 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Немецкий тип в соответствии с DIN 1041, ясеневая рукоятка с двойным изгибом

  • Оптимальная ударная прочность и отсутствие сколов;
  • Закалка электроиндукционным методом;
  • Удобство использования и долгий срок службы;
  • Лакированная рукоятка из ясеня с двойным изгибом;
  • Рукоятка крепится при помощи кольцевого клина с уплотнением из синтетического каучука
Характеристики arrow_down
Вес молота 2000 г
Длина (L) 400 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте